CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100連続屈曲制御ケーブル30a300v
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
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.45 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 6.23 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 公称外径 | シールド/非シールド | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-25-04-1 | 0.35 " | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥926 | |
CF77-UL-25-04-25 | 0.35 " | シールドなし | 25ft。 | ¥24,373 | |
CF77-UL-25-04-100 | 0.35 " | シールドなし | 100ft。 | ¥75,131 | |
CF78-UL-25-04-1 | 0.45 " | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,674 | |
CF78-UL-25-04-25 | 0.45 " | 遮蔽された | 25ft。 | ¥30,761 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。