CHAINFLEX CF77-UL-15-25-100連続屈曲制御ケーブル8a300v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | ポリウレタン |
最大アンペア | 8 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.77 " |
指揮者の数 | 25 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | -31度から176度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 20.57 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 温度。 範囲 | 導体材料 | ジャケットカラー | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大電圧 | 公称外径 | 指揮者の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-15-25-1 | -31度から176度F | 銅 | グレー | 16 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.77 " | 25 | ¥3,576 | |
CF77-UL-15-25-25 | -31度から176度F | 銅 | グレー | 16 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.77 " | 25 | ¥82,216 | |
CF5-05-03 | 23度から158度F | 裸銅 | グリーン | 20 AWG | PVC | 600V | 0.24 " | 3 | ¥276 | |
CF5-05-03-25 | 23度から158度F | 銅 | グリーン | 20 AWG | PVC | 600V | 0.24 " | 3 | ¥5,826 | |
CF5-05-03-100 | 23度から158度F | 銅 | グリーン | 20 AWG | PVC | 600V | 0.24 " | 3 | ¥24,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。