CHAINFLEX CF6-25-04-100連続屈曲制御ケーブル26a600v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グリーン |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 26 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.49 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 14 AWG |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 46.48 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | DE |
モデル | 導体材料 | 公称外径 | シールド/非シールド | スプール長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5-25-04 | 裸銅 | 0.43 " | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | ¥996 | |
CF6-25-04 | 裸銅 | 0.49 " | 遮蔽された | 長さにカット、足で注文 | ¥1,799 | |
CF5-25-04-25 | 銅 | 0.43 " | シールドなし | 25ft。 | ¥25,551 | |
CF6-25-04-25 | 銅 | 0.49 " | 遮蔽された | 25ft。 | ¥28,298 | |
CF5-25-04-100 | 銅 | 0.43 " | シールドなし | 100ft。 | ¥102,204 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。