CHAINFLEX CF5-15-07-100連続屈曲制御ケーブル14a600v
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲制御ケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グリーン |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 14 |
最大電圧 | 600V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.51 " |
指揮者の数 | 7 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール長 | 100ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
船の重量(kg) | 9.25 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | DE |
モデル | スプール長 | 導体材料 | ジャケットカラー | 温度。 範囲 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大電圧 | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-07-03-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.24 " | ¥518 | |
CF77-UL-07-04-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥563 | |
CF77-UL-07-03-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.24 " | ¥7,588 | |
CF77-UL-07-04-25 | 25ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥8,255 | |
CF77-UL-07-03-100 | 100ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.24 " | ¥31,375 | |
CF77-UL-07-04-100 | 100ft。 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.26 " | ¥34,042 | |
CF78-UL-07-03-1 | 長さにカット、足で注文 | 銅 | グレー | -31度から176度F | 18 AWG | ポリウレタン | 300V | 0.31 " | ¥843 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。