入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 続き屈曲電源ケーブル |
導体材料 | 裸銅 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 53 |
最大電圧 | 1000V |
最小 曲げ半径 | 7.5 x OD |
公称外径 | 0.67 " |
指揮者の数 | 4 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 長さにカット、足で注文 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ワイヤー色 | 導体材料 | ジャケット素材 | 公称外径 | 指揮者の数 | シールド/非シールド | スプール長 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF34-60-04-1 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | TPE | 0.55 " | 4 | シールドなし | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥4,260 | ||
CF35-60-04-1 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | TPE | 0.61 " | 4 | 遮蔽された | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥4,273 | ||
CF300-60-01-1 | 銅 | 銅 | TPE | 0.28 " | 1 | シールドなし | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥773 | ||
CF310-60-01-1 | 銅 | 銅 | TPE | 0.3 " | 1 | 遮蔽された | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥1,124 | ||
CF30-60-04 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 裸銅 | PVC | 0.57 " | 4 | シールドなし | 長さにカット、足で注文 | 23度から158度F | ¥2,286 | ||
CF30-60-04-25 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.57 " | 4 | シールドなし | 25ft。 | 23度から158度F | ¥41,703 | ||
CF31-60-04-25 | 黒と白の数字+(1)緑/黄 | 銅 | PVC | 0.67 " | 4 | 遮蔽された | 25ft。 | 23度から158度F | ¥58,650 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。