入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 連続屈曲データケーブル |
導体材料 | 銅 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 25ft。 |
最大アンペア | 2 |
最大電圧 | 300V |
最小 曲げ半径 | 12 x OD |
公称外径 | 0.33 " |
指揮者の数 | 5pr。 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
スプール長 | 25ft。 |
温度。 範囲 | 23度から158度F |
ワイヤー色 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫 |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | DE |
モデル | 導体材料 | 長さ | 公称外径 | 指揮者の数 | スプール長 | ワイヤー色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF211-02-05-02 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) | 0.33 " | 5pr。 | 長さにカット、足で注文 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫 | ¥2,411 | |
CF211-02-06-02 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) | 0.37 " | 6pr。 | 長さにカット、足で注文 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色/ピンクと赤/青 | ¥2,137 | |
CF211-02-08-02 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) | 0.45 " | 8pr。 | 長さにカット、足で注文 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色/ピンクと赤/青7.白/緑と茶色/緑8.白/黄色と黄色/褐色 | ¥2,499 | |
CF211-02-10-02 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) | 0.51 " | 10pr。 | 長さにカット、足で注文 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色/ピンクと赤/青7.白/緑と茶色/緑8.白/黄色と黄色/ブラウン9.ホワイト/グレーとグレー/ブラウン10.ホワイト/ピンクとピンク/ブラウン | ¥3,423 | |
CF211-02-14-02 | 裸銅 | 長さにカット、足で注文(例-10フィートを注文するには、注文数量は10でなければなりません) | 0.53 " | 14pr。 | 長さにカット、足で注文 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色-ピンクと赤-青7.白-緑と茶色-緑8.白-黄色と黄色-ブラウン9.ホワイト-グレーとグレー-ブラウン10.ホワイト-ピンクとピンク-ブラウン11.ホワイト-ブルー | ¥4,383 | |
CF211-02-08-02-25 | 銅 | 25ft。 | 0.45 " | 8pr。 | 25ft。 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色/ピンクと赤/青7.白/緑と茶色/緑8.白/黄色と黄色/褐色 | ¥51,036 | |
CF211-02-10-02-25 | 銅 | 25ft。 | 0.51 " | 10pr。 | 25ft。 | 1.白と茶色2.緑と黄色3.灰色とピンク4.青と赤5.黒と紫6.灰色/ピンクと赤/青7.白/緑と茶色/緑8.白/黄色と黄色/ブラウン9.ホワイト/グレーとグレー/ブラウン10.ホワイト/ピンクとピンク/ブラウン | ¥60,309 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。