アイテム価格 | 自動リセットGFCIモジュール |
色 | ブラック |
コネクタエンド | CS6369 |
材料 | プラスチック |
最大アンペア | 20 |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3 |
プラグエンド | プラグなし |
定格電圧 | 125 VAC |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536200040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。