CEP 6220CC配電カート200AC(2)L6-30R
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電カート |
アンプ | 200 |
色 | シルバー/ブラック |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
インレット | カムロック |
材料 | ステンレス鋼 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
アウトレット | (6)50A @ 125 / 250V、(2)30A @ 250V非GFCI、(2)20A @ 125V GFCI 5-20R |
定格電圧 | 120 / 208 VAC |
船の重量(kg) | 103.5 |
船高(cm) | 89.41 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。