CEP 6212PDC30-2ポータブル発電所30kva120-208v
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル発電所 |
アンプ | 30 |
色 | シルバー/ブラック |
エンクロージャ材質 | ステンレス鋼 |
Hz | 60 |
入力接続 | ハードワイヤード |
入力電圧 | 480 VAC |
kVA定格 | 60 |
材料 | ステンレス鋼 |
取り付け | カート |
NEMA評価 | 3R |
出力電圧 | 120から208 VACへ |
全体の深さ | 32.86 " |
全体の高さ | 57.24 " |
全幅 | 25 " |
相 | スリー |
船の重量(kg) | 248.4 |
船高(cm) | 167.64 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
6210PDC15-2 | 50 | ¥3,982,898 | ||
6210PDC30-2 | 100 | ¥4,311,663 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。