CENTURY SVB2034B蒸発冷却モーター115vBall Rev
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
アイテム価格 | 蒸発冷却モーター |
周りの派遣社員。 範囲 | 40 C |
ベアリング | 玉 |
エンクロージャー | 防滴オープン |
フレーム | 56Z |
全負荷アンペア | 6.9/3.4 |
HP | 1 / 3、1 / 6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 7 15 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | クレードルベース |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 蒸発冷却器 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | スプリットフェーズ |
取り付け | クレードル |
銘板の回転数 | 1725/1140 |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.437 " |
相 | 1 |
弾力性のあるリング径 | 2.5 " |
リング径 | 2-1 / 2」 |
リングトゥリングセンター | 7.437 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 1.5 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
UPC | 786674031976 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 8.7 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 取り付け | 銘板の回転数 | 速度の数 | 回転 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2034 | 6.5 | 1/3 | リング | 1725 | 1 | 反時計回り | 115 | ¥47,942 | ||
VB2034B | 6.5 | 1/3 | クレードル | 1725 | 1 | CW / CCW | 115 | ¥43,473 | ||
SVB2034 | 6.5/3.6 | 1 / 3、1 / 10 | リング | 1725/1140 | 2 | 反時計回り | 115 | ¥53,809 | ||
VB2054 | 7.8 | 1/2 | リング | 1725 | 1 | 反時計回り | 115 | ¥42,427 | ||
VB2054B | 7.8 | 1/2 | クレードル | 1725 | 1 | CW / CCW | 115 | ¥54,935 | ||
SVB2054 | 8.5/4.1 | 1 / 2、1 / 6 | リング | 1725/1140 | 2 | 反時計回り | 115 | ¥50,264 | ||
SVB2054H | 4.4 | 1 / 2、1 / 6 | リング | 1725/1140 | 2 | 反時計回り | 230 | ¥49,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。