CENTURY PD6104AV3ファームデューティモーターコンデンサスタートTeao1hp 1725 Rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家禽ファンモーター |
ベアリング | 玉 |
コンデンサが必要です | 有り |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
終了 | ブラックエナメル |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 9.0/4.5 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 9 13 / 16 " |
最大周囲温度 | 40度C |
モーターアプリケーション | 農場の義務 |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | 水平な |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | 家禽ファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始/コンデンサ-実行 |
取り付け | ベース(Base) |
取り付け位置 | 水平な |
銘板の回転数 | 1725/1425 |
全体の長さ(Overall Length) | 11 11 / 16 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.3 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフトタイプ | キー付き |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 14.71 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 20.57 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 取り付け | 価格 | |
---|---|---|---|---|
PD6104AV2 | クレードル | ¥147,024 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。