CENTURY H609ES 汎用ポンプ モーター、1 1/2 馬力、3 相、3450 Rpm
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
アイテム価格 | ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56C |
全負荷アンペア | 4.2 / 2.1A |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 10 3 / 8 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3450 |
NEMAデザイン | なし |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 1 / 2 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.3 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 1 / 16 " |
電圧 | 230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 11.25 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | モーターシャフトの設計 | フレーム | フレーム材料 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | 圧延鋼 | 自動応答オプション | 3450 | 1 | 12 7 / 16 " | 1 | ¥145,194 | ||
H155 | - | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 1 / 8 " | 3 | ¥91,702 | ||
H446 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ¥92,839 | ||
H506 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ¥112,425 | ||
H607 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 12 3 / 8 " | 3 | ¥141,792 | ||
H733 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 12 7 / 8 " | 3 | ¥174,541 | ||
H734 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450 | 1 | 12 7 / 8 " | 3 | ¥192,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。