CENTURY H607 汎用ポンプ モーター、1 1/2 馬力、3 相、3450/2850 Rpm
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 6.4 " |
ボルトサークル径 | 5 7 / 8 " |
運転時間やサイクル | 連続的な |
フレーム | 56J |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 5.8-5.6 / 2.8A |
高さ | 6 7 / 16 " |
HP | 50 1/2 |
Hz | 60 Hz |
長さの少ないシャフト | 9 3 / 4 " |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | 3フェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 3450/2850 |
NEMAデザイン | なし |
速度の数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 3 / 8 " |
相 | 3 |
稼働率 | 1.3 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2 5 / 8 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 208-230 / 460V AC |
船の重量(kg) | 11.97 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | モーターシャフトの設計 | フレーム | フレーム材料 | モーター熱保護 | 銘板の回転数 | 速度の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B586 | - | L56HCZ | 圧延鋼 | 自動応答オプション | 3450 | 1 | 12 7 / 16 " | 1 | ¥145,194 | ||
H155 | - | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 1 / 8 " | 3 | ¥91,702 | ||
H446 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ¥92,839 | ||
H506 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 11 7 / 8 " | 3 | ¥112,425 | ||
H609ES | キー付き | 56C | - | なし | 3450 | 1 | 12 1 / 2 " | 3 | ¥182,335 | ||
H733 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450/2850 | 2 | 12 7 / 8 " | 3 | ¥174,541 | ||
H734 | ねじ付き | 56J | 鋼 | なし | 3450 | 1 | 12 7 / 8 " | 3 | ¥192,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。