CENTURY FEH1036SFコンデンサーファンモーター1 / 3Hp 1075 Rpm 60hz
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンデンサーファンモーター |
ベアリング | 玉 |
本体径 | 5.625 " |
コンデンサが必要です | 2MDV6 |
デューティ | 連続エアオーバー |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 48Y |
全負荷アンペア | 1.3 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
リード長 | 27 " |
長さの少ないシャフト | 5.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 70度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | 永久分割コンデンサ |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの設計 | ダブルフラット |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | コンデンサーファン |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | PSC |
取り付け | スタッド/バンド/ホール |
銘板の回転数 | 1075 |
公称効率 | 0.69 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 11.25 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1001-1100 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 2 " |
軸長 | 6" |
シャフトの向き | 上下 |
スタッドパターン | 3-5/8 x 3-5/8" |
スタッド数量 | 4 |
スタッドサイズ | 8-32 x 7 / 8、8-32 x 9/16 " |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | ベアリング | 本体径 | HP | Hz | 絶縁クラス | リード長 | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE1016SF | 1.3-1.4 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 36 " | 4 13 / 16 " | ¥34,514 | ||
FE1018SF | 1.0-1.1 | 玉 | 5.625 " | 1/6 | 60 | F | 48 " | 4 15 / 16 " | ¥51,894 | ||
FE1028SF | 1.35-1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/4 | 60 | F | 48 " | 5.437 " | ¥52,136 | ||
FE1058SF | 2.25-2.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 48 " | 6.437 " | ¥69,891 | ||
FEH1056SF | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | 36 " | 6.437 " | ¥53,350 | ||
FC3056F | 3.0-3.0/1.5 | 玉 | 5.625 " | 1/2 | 60 | F | "5へ" 7 | 7 13 / 16 " | ¥87,522 | ||
ORM5458B | 2 | 玉 | 5.625 " | 1 / 3から1 / 6へ | 60 | B | 35 1/2 "から38/1" | 4.125 " | ¥30,232 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。