CENTURY B2983ポンプモーター1-1 / 2 1/6 Hp 3450/1725 230 V
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
アイテム価格 | スクエアフランジプールポンプモーター |
ベアリング | 玉 |
効率グループ | ハイ |
エンクロージャー | 防滴オープン |
終了 | ブラック |
フレーム | 56Y |
全負荷アンペア | 10.0/1.6 |
HP | 1-1/2, 1/6 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
最大周りの派遣社員。 | 50度C |
モーターアプリケーション | パンプス |
モーター設計 | コンデンサ-開始/実行 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | プールとスパポンプ |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | フランジ |
銘板の回転数 | 3450/1725 |
相 | 1 |
回転 | CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.47 |
シャフト | スレッド1 / 2-20UNF-2A RH |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 230 |
船の重量(kg) | 15.84 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーター設計 | ベアリング | 設計 | モーター熱保護 | モータータイプ | 銘板の回転数 | 相 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2984 | コンデンサ-開始/実行 | 玉 | - | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 3450/1725 | 1 | CCW | ¥175,019 | ||
B2981 | コンデンサ-開始/実行 | 玉 | - | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 3450/1725 | 1 | CCW | ¥121,006 | ||
B2982 | コンデンサ-開始/実行 | 玉 | - | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 3450/1725 | 1 | CCW | ¥121,076 | ||
B2980 | コンデンサ-開始/実行 | 玉 | - | 自動応答オプション | コンデンサ-開始 | 3450/1725 | 1 | CCW | ¥114,305 | ||
SQ1302V1 | コンデンサ-開始/実行 | - | XNUMXつのコンパートメント | 自動応答オプション | PSC | 3450 | 1 | 反時計回り | ¥169,351 | ||
H491 | 3-Phase | - | XNUMXつのコンパートメント | なし | 3-Phase | 3450 | 3 | CW / CCW | ¥91,283 | ||
H492 | 3-Phase | - | XNUMXつのコンパートメント | なし | 3-Phase | 3450 | 3 | CW / CCW | ¥95,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。