CELLTREAT 229653ペトリ皿150x 20mm 25〜28mL PK100
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
アイテム価格 | ペトリ皿 |
ウェルあたりの文化圏 | 143cm2 |
寸法 | 150 x 20 mm |
材料 | ポリスチレン |
ボリューム容量 | 25〜28mL |
ウェルあたりの作業量 | 25〜28mL |
船の重量(kg) | 6.8 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 77.47 |
船幅(cm) | 36.83 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。