入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 生体反応チューブ |
容量 | 50mL |
色 | クリア |
卒業範囲 | .5mL〜50mL |
卒業細分化 | 2.5 mm |
長さ | 118.14 mm |
材料 | ポリプロピレン |
最大相対遠心力(xG) | 6000 |
外径 | 28.7 mm |
温度。 範囲 | -80度から100度C |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
229475 | 120.23 mm | ¥32,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。