入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピペット |
バンドカラー | パープル |
容量 | 1.1mL |
CLASS | 配信する |
卒業範囲 | 1.1mL |
卒業細分化 | 0.1uL |
長さ | 270 mm |
材料 | ポリスチレン |
公差 | 2% |
タイプ | 無菌の |
船の重量(kg) | 1.53 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。