入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Tハンドルトルクドライバー |
校正証明書 | 有り |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
グリップタイプ | 丸型 T ハンドル、オレンジ |
住宅資材 | 磁気シャンク |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
一次スケールの増分 | 5 Nm、3.7フィートポンド、44.3インチポンド |
回転 | CW、CCW |
タイプ | プリセット |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 一次スケールの増分 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TLPT4NM | 4 Nm、2.9ft。lb.、35.4 in.-lb. | ¥8,053 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。