入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクレンチヘッド |
ドライブサイズ | J(27/64 ") |
ヘッド素材 | 鋼 |
ヘッド形式 | オープンエンド |
材料 | 鋼 |
マックス トルク | 41フィートポンド |
オフセット | 0度 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 3 / 32 " |
サイズ | 13 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1 |
船の長さ(cm) | 8 |
船幅(cm) | 2.5 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | US |
モデル | ドライブサイズ | マックス トルク | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCQJO22A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 3.875 " | 11 / 16 " | ¥25,521 | |
TCQJO40A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 5.75 " | 1.25 " | ¥34,276 | |
TCQJO26A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 4" | 13 / 16 " | ¥25,616 | |
TCQJO30A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 5.625 " | 15 / 16 " | ¥23,755 | |
TCQJOM16A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 3 27 / 32 " | 16 mm | ¥24,539 | |
TCQJOM19A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 3 15 / 16 " | 19 mm | ¥25,854 | |
TCQJO20A | J(27/64 ") | 60フィートポンド | 5 13 / 32 " | 5 / 8 " | ¥23,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。