CDI TORQUE PRODUCTS 2000-100-02ローリングキャビネット45x 24 x33インチホワイト
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
アイテム価格 | ローリングキャビネット |
キャスターサイズ | 6 "×2」 |
キャスタータイプ | (2)修正済み、(2)スイベル |
色 | ホワイト |
左バンク: (2) 高さ 2 インチ、(1) 高さ 4 インチ、(1) 高さ 10 インチ、右バンク: (2) 高さ 2 インチ、(2) 高さ 4 インチ、(1) 高さ 8 インチ | |
深さ | 24 " |
引き出し容量 | 2400ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | サテン |
ゲージ | 18 |
ハンドル | (1) チューブラー側 |
高さ | 33 " |
負荷定格 | 2400ポンド |
ロックシステム | 内部キー付きチューブラー ロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 9 |
棚の数 | 0 |
ストレージ容量 | 25,000 cu。 に。 |
幅(Width) | 45 " |
作業面の素材 | 鋼とゴム |
船の重量(kg) | 308.25 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。