入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気安全弁 |
(M)NPTインレット | 1インチ |
ボディ材質 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 250 F |
Oリング | シリコーン |
プリセット設定(PSI) | 125 |
定格CFM @設定圧力 | 1053 |
シール | Lead |
座席 | 真ちゅう/シリコン |
春 | ステンレス鋼 |
バルブタイプ | 大容量 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | ボディ材質 | シール | 春 | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB5010-0A125 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,971 | |
SCB5010-0A150 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,971 | |
SCB5075-0A125 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥25,274 | |
SCB5075-0A150 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,414 | |
SCB7510-0A125 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,971 | |
SCB7510-0A150 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,948 | |
SCB7575-0A125 | 黄銅/ステンレス鋼 | シリコーンゴム、鉛 | ステンレス鋼 | ねじ込み式コンセント | ¥27,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。