入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
(M)NPTインレット | 1/4 |
ボディ材質 | 真鍮 |
フロー容量 | 2 |
演算 | 圧力除去装置 |
16進法 | 9/16 |
長さ | 1.75 " |
マックス。 温度 | 250 |
圧力範囲 | 0〜20 |
シール材 | 真鍮 |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 2.03 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。