入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレッシャーリリーフバルブ |
ボディ材質 | 鍛造真鍮 |
ノブの素材 | ナイロン |
マックス。 フロー | CFM 6 |
マックス。 温度 | 250 F |
NPTインレット | 1 / 4 " |
Oリング | フッ化炭素 |
圧力範囲 | 0から100へのpsi |
規模 | マイクロメータスタイル |
タイプ | 変数 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。