入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムロック |
カムの長さ(インチ) | 7/8 Or 1-1/4 |
カム幅(インチ) | 3/4 |
終了 | 真鍮 |
ドアの厚さについて | 1-1 / 8最大 |
頭径 | 1" |
最大ラッチ距離(インチ) | 1-1/4 |
取付穴径 | 3 / 4 " |
タイプ | パドロック可能 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8301300060 |
原産国 | CN |
モデル | 終了 | ドアの厚さについて | 頭径 | 取付穴径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39051 | クロム | 最大3/8 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥3,822 | |
39021 | ブラック | 最大3/8 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥3,822 | |
39052 | クロム | 最大9/16 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥4,018 | |
39022 | ブラック | 最大9/16 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥4,018 | |
39053 | クロム | 最大27/32 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥4,105 | |
39023 | ブラック | 最大27/32 | 1-1 / 2」 | 3 / 4 " | ダイヤルコンボ | ¥4,105 | |
59020 | クロム | 1-1 / 8最大 | 1" | 3 / 4 " | パドロック可能 | ¥3,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。