入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 1000のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 7" |
全体の長さ(Overall Length) | 1.625 " |
圧力範囲 | 600から1500へのpsi |
シート素材 | ブロンズ |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 1.49 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | ディスク素材 | 工場設定圧力 | 温度。 範囲 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | ブロンズ | 金属 | 200のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥239,714 | |
8374-0400 | ブロンズ | 金属 | 400のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥242,662 | |
8374-0100 | ブロンズ | 金属 | 100のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥239,353 | |
8374-0050 | ブロンズ | 金属 | 50のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥237,060 | |
8342-0200 | ブロンズ | 金属 | 200のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥116,596 | |
8342-0050 | ブロンズ | 金属 | 50のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥116,596 | |
8342-0400 | ブロンズ | 金属 | 400のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥115,177 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。