入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 275のプサイ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 6.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.75 " |
圧力範囲 | 150から400へのpsi |
シート素材 | モネル |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から450度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 3.94 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-FEWSCFMES02-D1 | 10のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 0から20へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D6 | 278のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 175から380へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D3 | 55のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 20から90へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D7 | 350のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 300から400へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D4 | 83のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 40から125へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FEWSCFMES02-D5 | 140のプサイ | 1" | 1" | 10 1 / 3 " | 6.5 " | 50から230へのpsi | ¥400,209 | |
FR-FCWSCFMES02-D1 | 13のプサイ | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 4.75 " | 0から25へのpsi | ¥274,567 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。