CASH VALVE 13756-0065圧力逃し弁1-1 / 2インチ65Psi
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整バックプレス。 安全弁 |
ボディ材質 | ブロンズ |
ディスク素材 | ステンレス鋼 |
工場設定圧力 | 65のプサイ |
入口サイズ | 1.5 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1.5 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 10.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
圧力範囲 | 30から100へのpsi |
シート素材 | モネル |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 40度から450度F |
テストレバー | いいえ |
船の重量(kg) | 15.43 |
船高(cm) | 34.29 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
モデル | シート素材 | ディスク素材 | 工場設定圧力 | 温度。 範囲 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | ブロンズ | 金属 | 200のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥252,044 | |
8374-0400 | ブロンズ | 金属 | 400のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥252,044 | |
8374-0100 | ブロンズ | 金属 | 100のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥252,044 | |
8374-0050 | ブロンズ | 金属 | 50のプサイ | 40度から450度F | 1" | 1" | 9.75 " | 4.5 " | ¥256,462 | |
8342-0200 | ブロンズ | 金属 | 200のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥126,137 | |
8342-0050 | ブロンズ | 金属 | 50のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥126,137 | |
8342-0400 | ブロンズ | 金属 | 400のプサイ | 40度から450度F | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7" | 3.25 " | ¥124,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。