CAROL E3604S.41.03 ケーブル火災警報器ライザー 18/4 1000 フィート レッド | AD7DJX 4DPA7

CAROL E3604S.41.03ケーブル火災警報ライザー18 / 4ft赤

在庫あり
アイテム:AD7DJX モデル:E3604S.41.03相互参照:4DPA7

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥146,370 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item通信ケーブル
ケーブルタイプ火災警報器、ライザーFPLR
レッド
導体カラーコード表番号10
導体サイズ18 AWG
導体タイプシールド、ソリッド
絶縁プレミアムグレードのフレックスガード PVC
断熱材プレミアムグレードのフレックスガード PVC
ジャケットカラーレッド
ジャケット素材プレミアムグレードのフレックスガード PVC
長さ1000ft。
NECの記事760タイプFPLR
公称外径0.183 "
指揮者の数4
シールド/非シールド遮蔽された
シールドフレックスフォイル
シールド材ホイル
スプール/コイルの長さ(フィート)1000
温度。 範囲32から167 F
垂直トレー燃焼試験NFPA 262
電圧300

発送情報:

船の重量(kg) 14.22
船高(cm)17.02
船の長さ(cm)29.72
船幅(cm)29.72
HSコード8544493080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルジャケット素材ケーブルタイプ長さNECの記事公称外径指揮者の数シールド/非シールド価格
CAROL E1032S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.156 "2シールドなし¥28,132
CAROL E1034S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.187 "4シールドなし¥52,213
CAROL E3032S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.156 "2シールドなし¥33,487
CAROL E3034S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.185 "4シールドなし¥61,155
CAROL E2002S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.132 "2遮蔽された¥23,209
CAROL E2006S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.173 "6遮蔽された¥44,618
CAROL E2008S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.195 "8遮蔽された¥54,344

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CAROL E3604S.41.03ケーブル火災警報ライザー18 / 4ft赤
¥146,370 /単価