CAROL E1512S.41.03 火災警報器/生命安全ケーブル 16awg 1000 フィート | AB6LZV 21Y805

CAROL E1512S.41.03火災警報器/生命安全ケーブル16awg1000フィート

在庫あり
アイテム:AB6LZV モデル:E1512S.41.03相互参照:21Y805

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥102,448 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item通信ケーブル
ケーブルタイプシールドなし、プレナムなし
レッド
導体サイズ16 AWG
導体タイプ固体裸銅
絶縁プレミアムグレード、色分けされた SR PVC
断熱材プレミアムグレードの色分けされた SR PVC
ジャケットカラーレッド
ジャケット素材プレミアムグレードのPVC
長さ1000ft。
NECの記事760
公称外径0.172 "
指揮者の数2
シールド/非シールドシールドなし
シールド材なし
スプール/コイルの長さ(フィート)1000
ストランジングコールテン
温度。 範囲-4 F〜 + 167 F(-20 C〜 + 75 C)
垂直トレー燃焼試験UL 1666 燃焼試験に適合。 カリフォルニア州消防保安官の承認済み
電圧300

発送情報:

船の重量(kg) 10.19
船高(cm)17.78
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)30.48
HSコード8544493080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルジャケット素材ケーブルタイプ長さNECの記事公称外径指揮者の数シールド/非シールド価格
CAROL E1032S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.156 "2シールドなし¥28,132
CAROL E1034S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG グレー | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.187 "4シールドなし¥52,213
CAROL E3032S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.156 "2シールドなし¥33,487
CAROL E3034S.18.86 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 18 AWG ナチュラル | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86フレックスガード(R)PVCサウンドとセキュリティ、プレナムグレー500ft。800タイプCMP0.185 "4シールドなし¥61,155
CAROL E2002S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。7250.132 "2遮蔽された¥23,209
CAROL E2006S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.173 "6遮蔽された¥44,618
CAROL E2008S.18.10 ワイヤー サウンド アンド セキュリティ 22 Awg グレー | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCサウンドとセキュリティ、ライザーグレー500ft。725タイプCL3R、800タイプCMR0.195 "8遮蔽された¥54,344

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CAROL E1512S.41.03火災警報器/生命安全ケーブル16awg1000フィート
¥102,448 /単価