アイテム価格 | フックアップワイヤー |
断熱材 | PVC |
公称外径 | 0.124 " |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -4度から221度F |
UPC | 094714005208 |
電圧 | 600 |
ワイヤー色 | ホワイト |
ワイヤーサイズ | 16 AWG |
ワイヤータイプ | UL 1015、CSA TEW |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。