アイテム価格 | ワイヤー |
ケーブルタイプ | スピーカー |
色 | 青 |
導体カラーコード表番号 | 4 |
導体サイズ | 16 AWG |
導体タイプ | 足止め |
絶縁 | PVC |
ジャケットカラー | 青 |
ジャケット素材 | PVC |
長さ | 500ft。 |
NECの記事 | 725タイプCL3 |
公称外径 | 0.198 " |
指揮者の数 | 2 |
シールド/非シールド | シールドなし |
スプール/コイルの長さ(フィート) | 500 |
温度。 範囲 | -4度から140度F |
UPC | 094703955330 |
垂直トレー燃焼試験 | UL 70,000 BTU 垂直トレイ燃焼試験 |
電圧 | 300 |
船の重量(kg) | 6.17 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8544499000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。