CAROL 09206.35.01ポータブルコードスウ12 / 6Awg250フィート16a
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
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | EPDMラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 16 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.74 " |
指揮者の数 | 6 |
スプール長 | 250ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
UPC | 007940710926 |
ワイヤー色 | 黒、白、赤、緑、オレンジ、青、白/黒、赤/黒、緑/黒、オレンジ/黒、青/黒、黒/白、赤/白、緑/白、青/白、黒/赤 |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 導体材料 | ジャケットカラー | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大アンペア | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09405.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 14 AWG | Vu-Tron(R)EPDMラバー | 12 | 0.645 " | ¥162,120 | ||
09205.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 12 AWG | Vu-Tron(R)EPDMラバー | 16 | 0.715 " | ¥256,306 | ||
02765.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.39 " | ¥25,028 | ||
02762.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.535 " | ¥41,118 | ||
02725.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 12 AWG | EPDMラバー | 25 | 0.595 " | ¥57,778 | ||
02635.35T.05 | -58度から221度F | 錫めっき銅 | イエロー | 黒、白、緑/黄色 | 16 AWG | EPDMラバーSuperVu-Tron(R)Supreme | 13 | 0.395 " | ¥74,880 | ||
02636.15T.05 | -58度から221度F | 錫めっき銅 | イエロー | 黒、白、赤、緑/黄 | 16 AWG | EPDMラバーSuperVu-Tron(R)Supreme | 10 | 0.425 " | ¥193,343 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。