CAROL 02725.82.01ポータブルコードスウ12 / 3Awg100フィート25a
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルコード |
導体材料 | 銅 |
屋内/屋外/屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
ジャケットカラー | ブラック |
ジャケット素材 | EPDMラバー |
ジャケットタイプ | まあまあ |
最大アンペア | 25 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.595 " |
指揮者の数 | 3 |
スプール長 | 100ft。 |
座礁/固体 | 足止め |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト、グリーン |
ワイヤーサイズ | 12 AWG |
船の重量(kg) | 11.11 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 導体材料 | ジャケットカラー | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | ジャケット素材 | 最大アンペア | 公称外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09405.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 14 AWG | Vu-Tron(R)EPDMラバー | 12 | 0.645 " | ¥178,446 | ||
09205.35.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | 黒、白、赤、緑、オレンジ | 12 AWG | Vu-Tron(R)EPDMラバー | 16 | 0.715 " | ¥282,117 | ||
02765.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 16 AWG | EPDMラバー | 13 | 0.39 " | ¥25,028 | ||
02762.82.01 | -40度から194度F | 銅 | ブラック | ブラック、ホワイト、グリーン | 14 AWG | EPDMラバー | 18 | 0.535 " | ¥41,118 | ||
02635.35T.05 | -58度から221度F | 錫めっき銅 | イエロー | 黒、白、緑/黄色 | 16 AWG | EPDMラバーSuperVu-Tron(R)Supreme | 13 | 0.395 " | ¥82,420 | ||
02636.15T.05 | -58度から221度F | 錫めっき銅 | イエロー | 黒、白、赤、緑/黄 | 16 AWG | EPDMラバーSuperVu-Tron(R)Supreme | 10 | 0.425 " | ¥198,921 | ||
02638.85.05 | -58度から221度F | 錫めっき銅 | イエロー | 黒、白、緑/黄色 | 14 AWG | EPDMラバーSuperVu-Tron(R)Supreme | 18 | 0.525 " | ¥221,977 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。