CAROL 03710.35.10バスドロップケーブル10Awg 3ft。
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バスドロップケーブル |
ケーブルタイプ | ULタイプTC |
導体材料 | 銅 |
ゲージ/導体 | 10/3 |
ジャケットカラー | グレー |
ジャケット素材 | PVC |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 600V |
公称外径 | 0.5 " |
指揮者の数 | 3 |
スプール長 | 250ft。 |
温度。 範囲 | -20度から60度F |
ワイヤー色 | ブラック、ホワイト、レッド |
針金ゲージ | 10 AWG |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 26.53 |
船高(cm) | 28.7 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 29.72 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ/導体 | 最大アンペア | 公称外径 | 温度。 範囲 | 針金ゲージ | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03714.35.10 | 14/3 | 15 | 0.4 " | -4度から140度F | 14 AWG | 14 AWG | ¥76,667 | |
03708.35.10 | 8/3 | 40 | 0.665 " | -4度から140度F | 8 AWG | 8 AWG | ¥244,164 | |
03706.35.10 | 6/3 | 55 | 0.815 " | -4度から140度F | 6 AWG | 6 AWG | ¥312,598 | |
03712.35.10 | 12/3 | 20 | 0.44 " | -20度から60度F | 12 AWG | 12 AWG | ¥106,377 | |
03704.35.10 | 4/3 | 70 | 0.955 " | -4度から140度F | 4 AWG | 4 AWG | ¥572,496 | |
03702.35.10 | 2/3 | 95 | 1.175 " | -4度から140度F | 2 AWG | 2 AWG | ¥748,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。