CAROL 00.00JO.17545ケーブル溶接100フィート1/0黒
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
アイテム価格 | 溶接ケーブル |
導体材料 | ロープレイ撚り銅 |
導体サイズ | 1 / 0 AWG |
絶縁材 | キャロルプレン ジャケット |
絶縁色 | ブラック |
断熱材 | キャロルプレン |
長さ | 100ft。 |
最大アンペア | 190 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.565 " |
ストランジング | 990 x 30 |
針金ゲージ | 1/0 |
船の重量(kg) | 17.75 |
船高(cm) | 36.58 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 導体サイズ | 最大アンペア | 公称外径 | ストランジング | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00JO.17546 | 2 / 0 AWG | 223 | 0.62 " | 1248 x 30 | 2/0 | ¥155,078 | |
00.00JO.17541 | 2 AWG | 140 | 0.47 " | 625 x 30 | 2 AWG | ¥82,226 | |
00.00JO.17543 | 1 AWG | 160 | 0.5 " | 778 x 30 | 1 AWG | ¥97,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。