CAROL 00.00JO.17546ケーブル溶接100フィート2/0黒
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 1, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ケーブル |
導体材料 | ロープレイ撚り銅 |
導体サイズ | 2 / 0 AWG |
絶縁材 | キャロルプレン ジャケット |
絶縁色 | ブラック |
断熱材 | キャロルプレン |
長さ | 100ft。 |
最大アンペア | 223 |
最大電圧 | 600 |
公称外径 | 0.62 " |
ストランジング | 1248 x 30 |
UPC | 094700609717 |
針金ゲージ | 2/0 |
船の重量(kg) | 22.21 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
モデル | 導体サイズ | 最大アンペア | 公称外径 | ストランジング | 針金ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00JO.17545 | 1 / 0 AWG | 190 | 0.565 " | 990 x 30 | 1/0 | ¥110,697 | |
00.00JO.17541 | 2 AWG | 140 | 0.47 " | 625 x 30 | 2 AWG | ¥82,226 | |
00.00JO.17543 | 1 AWG | 160 | 0.5 " | 778 x 30 | 1 AWG | ¥97,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。