CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141814 カフェテリア トレイ、ファーストフード、15 ポンド。 容量、長さ 18 インチ、幅 14 インチ、ブルー
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
アイテム価格 | カフェトレイ |
色 | 青 |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 0.98 " |
全体の長さ(Overall Length) | 17.87 " |
全幅 | 14 " |
UPC | 077838504048 |
船の重量(kg) | 5.08 |
船高(cm) | 46.23 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 3924103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101461 | ブルゴーニュ | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
CT101469 | チョコレートブラウン | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | ¥775 | ||
CT121661 | ブルゴーニュ | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | ¥21,885 | ||
CT121769 | チョコレートブラウン | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | ¥27,824 | ||
CT141831 | ライトブラウン | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | - | 見積依頼
| |
CT121614 | 青 | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | ¥958 | 見積依頼
| |
CT141824 | オレンジ | 1" | 18 " | 14 " | ¥1,272 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。