入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カフェトレイ |
色 | チョコレートブラウン |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 0.79 " |
全体の長さ(Overall Length) | 13.87 " |
全幅 | 10.75 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 3924103000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101461 | ブルゴーニュ | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | - | 見積依頼
| |
CT121661 | ブルゴーニュ | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | ¥21,885 | ||
CT121769 | チョコレートブラウン | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | ¥27,824 | ||
CT141814 | 青 | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | ¥1,122 | ||
CT141831 | ライトブラウン | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | - | 見積依頼
| |
CT121614 | 青 | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | ¥958 | ||
CT141824 | オレンジ | 1" | 18 " | 14 " | ¥1,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。