CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4398825コンパートメントトレイ右手日焼け-12パック
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
アイテム価格 | コンパートメントトレイ |
色 | (フィニアン・タン) |
材料 | メラミン |
全体の高さ | 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 14.5 " |
全幅 | 10 " |
タイプ | 右手 |
UPC | 077838298664 |
船の重量(kg) | 7.3 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 27.64 |
HSコード | 3924103000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4398192 | サンドシェード | 3 / 4 " | 14 " | 左手 | ¥26,180 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。