入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アングルほうき |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | イエロー |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
ほうきアプリケーション | 任意の表面 |
ほうきグレード | ヘビーデューティ |
カラーコーディングシステム | 有り |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドル径 | 1" |
ハンドルの長さ | 48 " |
ハンドル材料 | グラスファイバー |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
スイープフェイス | 12 " |
トリムの長さ | 7" |
船の重量(kg) | 0.67 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 140.97 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9603109000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。