入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラプチャーディスク |
ボディ材質 | グラファイト |
破裂圧力 | 40 psig |
直径 | 8.625 " |
パイプサイズに適合 | 6" |
温度。 範囲 | -20度から300度F |
厚さ | 7 / 8 " |
真空圧力 | 29.9 "Hg |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 24.89 |
HSコード | 6815100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。