入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 石膏リング |
ボックスタイプ | シングルギャング |
色 | ライトブルー |
カバー材質 | PVC |
カバータイプ | 1/2 "ライザー |
深さ | 3.59 " |
長さ | 0.596 " |
材料 | PVC |
で育ちました。) | 1/2 |
上げられた高さ | 1 / 2 " |
サブカテゴリ | 取り付けアクセサリ |
UPC | 088700020184 |
幅(Width) | 2.186 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.13 |
船の長さ(cm) | 7.57 |
船幅(cm) | 10.1 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボックスタイプ | 深さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ06DXAR | XNUMXつのギャング | 3.775 " | 0.597 " | 3.592 " | ¥643 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。