CALPIPE SECURITY BOLLARDS IBP04040-YFボラードリムーバブルフラット36インチHイエロー
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
アイテム価格 | ボラード |
キャップ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
色 | イエロー |
構造 | 炭素鋼 |
高さ | 36 " |
ロックシステム | 外部南京錠 |
材料 | 炭素鋼 |
取り付けプレートの寸法 | NA |
取り付け穴の数 | NA |
外径 | 4" |
全体の高さ | 48 " |
厚さ | 0.237 " |
タイプ | 取り外し可能な |
壁の厚さ | 0.237 " |
船の重量(kg) | 20.16 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 全体の高さ | キャップ | 色 | 厚さ | 壁の厚さ | 構造 | 終了 | ロックシステム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP03040-YD | 36 " | ドーム | イエロー | 0.28 " | 0.28 " | 炭素鋼 | - | 外部南京錠 | ¥74,056 | |
IBP03080-YD | 48 " | ドーム | イエロー | 0.3 " | 0.3 " | 炭素鋼 | Calpipe セキュリティ ボラードは標準の黒または黄色の粉体塗装仕上げを提供します。ご要望に応じて 180 種類の粉体塗装色をご用意しています。 | 外部南京錠 | ¥104,197 | |
IBP03080-YF | 48 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 0.3 " | 0.3 " | 炭素鋼 | Calpipe Security caは、追加料金のリクエストに応じて亜鉛メッキ仕上げも提供します | 外部南京錠 | ¥104,197 | |
IBP04040-YD | 48 " | ドーム | イエロー | 0.237 " | 0.237 " | 炭素鋼 | - | 外部南京錠 | ¥104,554 | |
IBP04080-YD | 48 " | ドーム | イエロー | 0.337 " | 0.337 " | 炭素鋼 | - | 外部南京錠 | ¥136,476 | |
IBP05080-YD | 48 " | ドーム | イエロー | 0.375 " | 0.375 " | 炭素鋼 | - | 外部南京錠 | ¥157,169 | |
IBP06040-YF | 48 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | イエロー | 0.28 " | 0.28 " | 炭素鋼 | - | 外部南京錠 | ¥212,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。