CALDWELL 82-10-60ヘビーデューティーコイルフック10t最大コイルW60In
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コイルフック |
保釈口の高さ | 9" |
保釈開口幅 | 5" |
保釈幅 | 1-3 / 4」 |
容量 | 20,000ポンド |
ヘッドルーム | 41.375 " |
保釈口の上の材料 | 2" |
全幅 | 4" |
喉の高さ | 24 " |
船の重量(kg) | 720 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8431491010 |
モデル | 容量 | ヘッドルーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
82-10-48 | 20,000ポンド | 41.25 " | ¥2,224,790 | |
82-5-36 | 10,000ポンド | 37.375 " | ¥1,302,478 | |
82-5-48 | 10,000ポンド | 38 " | ¥1,569,119 | |
82-5-60 | 10,000ポンド | 38.5 " | ¥1,729,437 | 見積依頼
|
82-7.1/2-36 | 15,000ポンド | 37.5 " | ¥1,779,001 | |
82-7.1/2-48 | 15,000ポンド | 38.25 " | ¥2,009,372 | |
82-7.1/2-60 | 15,000ポンド | 39 " | ¥2,314,224 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。