CALDWELL 36L-3.5 ローヘッドルームバッテリーリフティングビーム 7000ポンド
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
アイテム価格 | バッテリーリフティングビーム |
ヘッドルーム | 18.25 " |
材料 | 覆われた鋼 |
最大拡大 | 45 " |
最小 拡大 | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 50 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 2-1 / 4」 |
使用可能な上部ベイル幅 | 2" |
作業負荷限界 | 7000ポンド。 |
船の重量(kg) | 49.5 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8425190000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。