CALDWELL 36E-2.4グラスファイバーバッテリースプレッダービーム4800lb
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーリフティングビーム |
ヘッドルーム | 39 " |
フック開口部 | 1 "ラッチ付き |
材料 | グラスファイバー |
最大拡大 | 42 " |
最小 拡大 | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 6" |
使用可能な上部ベイル幅 | 3" |
作業負荷限界 | 4800ポンド |
船の重量(kg) | 8.64 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。