CALDWELL 20-3-12調整可能なリフティングビーム6000lb.144インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリフティングビーム |
ベイルの厚さ | 1" |
ヘッドルーム | 22.5 " |
フック開口部 | 7 / 8 " |
最大拡大 | 144 " |
最小 拡大 | 120 " |
全体の長さ(Overall Length) | 144 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 5" |
使用可能な上部ベイル幅 | 3" |
作業負荷限界 | 6,000ポンド。 |
船の重量(kg) | 251.1 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 101.6 |
原産国 | US |
モデル | ヘッドルーム | 全体の長さ(Overall Length) | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
17-1 1/4-6 | 36〜72インチ | 72 " | 2500ポンド | ¥446,764 | 見積依頼
|
17-2-6 | 36〜72インチ | 72 " | 4000ポンド。 | ¥466,569 | 見積依頼
|
17-5-10 | 22.25 " | 120 " | 10,000ポンド。 | ¥774,462 | 見積依頼
|
17-4-8 | 54〜96インチ | 96 " | 8000ポンド | ¥583,544 | 見積依頼
|
20-1/2-3 | 12.75 " | 36 " | 1000ポンド | ¥250,747 | |
20-1-3 | 12.75 " | 36 " | 2000ポンド | ¥258,380 | |
20-2-3 | 13.75 " | 36 " | 4000ポンド。 | ¥265,132 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。