CALDWELL 17-1 1/4-6 調整可能なリフティングビーム 2500 ポンド72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なリフティングビーム |
ベイルの厚さ | 5 / 8 " |
ヘッドルーム | 36〜72インチ |
最大拡大 | 72 " |
最小 拡大 | 36 " |
全体の長さ(Overall Length) | 72 " |
使用可能な上部ベイルの長さ | 5" |
使用可能な上部ベイル幅 | 3" |
作業負荷限界 | 2500ポンド |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 191.77 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 8431100090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。