CALBRITE S72010CTWTIMCコンジット10フィート2インチ316ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジット |
内部径 | 2-11 / 64」 |
公称外径 | 2-23 / 64」 |
取引サイズ | 2" |
UPC | 847656009687 |
壁の厚さ | 3 / 32 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 314.96 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 公称外径 | 取引サイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S50510CTWT | 21 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | ¥50,698 | 見積依頼
|
S50710CTWT | 55 / 64 " | 1.031 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | ¥55,862 | 見積依頼
|
S51010CTWT | 1.125 " | 1-19 / 64」 | 1" | 5 / 64 " | ¥83,873 | 見積依頼
|
S51510CTWT | 1-45 / 64」 | 1.875 " | 1.5 " | 3 / 32 " | ¥119,063 | 見積依頼
|
S52010CTWT | 2-11 / 64」 | 2-23 / 64」 | 2" | 3 / 32 " | ¥156,516 | 見積依頼
|
S70510CTWT | 21 / 32 " | 13 / 16 " | 1 / 2 " | 25 / 32 " | ¥57,300 | 見積依頼
|
S70710CTWT | 55 / 64 " | 1.031 " | 3 / 4 " | 5 / 64 " | ¥77,930 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。